{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do gwintu | M5 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Materiał ostrza | HSS | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1xD przy otworze przelotowym | |
długość całkowita | 36 mm | |
długość chwytu | 14 mm | |
skok | 0,8 mm | |
grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki z chwytem typu bit |
Numer artykułu | 676307 M5 | |
EAN / GTIN | 4013288119094 | |
Numer producenta | 05104668001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Gwintowniki HSS typu bit, do gwintu: M5
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
41,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
42,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni |
Rodzaj gwintu | M | M |
norma | norma zakładowa | |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1xD przy otworze przelotowym | do 1,5×D przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | Gwintowniki z chwytem typu bit | Gwintowniki z chwytem typu bit |