Gwintowniki HSS typu bit M8

Nr art.: 676307 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Materiał ostrza: HSS
  • Klasa tolerancji: ISO 2 6H
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 1xD przy otworze przelotowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do gwintu M8
Rodzaj gwintu M
Materiał ostrza HSS
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1xD przy otworze przelotowym
długość całkowita 40 mm
długość chwytu 14 mm
skok 1,25 mm
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Gwintowniki z chwytem typu bit

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676307 M8
EAN / GTIN 4013288119131
Numer producenta 05104670001

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Gwintowniki HSS typu bit  M8

Gwintowniki HSS typu bit M8

na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
54,22  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
59,41  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Kąt boku zarysu gwintu 60 60
Rodzaj gwintu M M
długość ostrzy Lc 18
Materiał ostrza HSS HSS
Klasa tolerancji ISO 2 6H ISO 2 6H
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1xD przy otworze przelotowym do 1,5×D przy otworze przelotowym
Rodzaj produktu Gwintowniki z chwytem typu bit Gwintowniki z chwytem typu bit

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka