Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną 1/25 mm

Nr art.: 675105 1/25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    5,24  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    4,34  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN ISO 1173
    wielkość gniazda krzyżowego 1
    długość całkowita 25 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do wkrętów z główką Phillips
    grot 6-kątny do bitów C 6,3
    kod kolorów tak
    Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 675105 1/25
    EAN / GTIN 4062406118075
    Numer producenta 675105 1/25

    Opis

    Wykonanie:

    Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr nr 675000675050.
    Ze strefą skrętną, ciągliwo-twardą. Strefa skrętna niweluje skoki maksymalnego momentu skręcającego. Dzięki temu nie uszkadza profilu wkrętu i zapewnia dłuższą trwałość (z wyjątkiem rozm. TX40).

    Zastosowanie:

    Do wkrętów z łbem z nacięciem krzyżowym Philips DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiał:

    Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.