Zestaw bitów z uchwytem 32-elem.

Nr art.: 676160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 127 mm
szerokość 85 mm
wysokość 47 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętak 6-kątny; Wkrętak do śrub TORX®
liczba części 32
uchwyt Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Opakowanie kasecie z tworzywa ABS
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676160
EAN / GTIN 4045197635013
Numer producenta 676160

Opis

Wykonanie:

System-Box z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS z zawiasami i zatrzaskiem. W stanie otwartym można łatwo wyjmować bity dzięki dużym przestrzeniom pośrednim.
Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwytu do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) posortowane; 1 złączka; 1 adapter; 1 grzechotka do bitów

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675105 po 1 szt. wielk. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675115 po 2 szt. rozm. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675125 1 szt. rozm. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 675155 po 2 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. wielk. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2
Adapter: 1 szt. czworokąt wewnętrzny 1/4 cala − uchwyt bitów 1/4 cala
złączka: 1 szt. nr 675050 wielk. 6,3
Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala: 1 szt. nr 676690