• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Zestaw bitów 61-elem.

Nr art.: 676040
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 7,86 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
786 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie kasecie z tworzywa ABS
długość 127 mm
szerokość 85 mm
wysokość 47 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX® z otworem; Wkrętak 6-kątny; wkrętak Tri-Wing
liczba części 61
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676040
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197613349
Kopiuj
Numer producenta 676040
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

system-Box z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS z zawiasami i zatrzaskiem. W stanie otwartym można łatwo wyjmować bity dzięki dużym przestrzeniom pośrednim.

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675105 3 szt. rozm. 1/25; 6 szt. rozm. 2/25; 2 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675115 3 szt. rozm. 1/25; 6 szt. rozm. 2/25; 2 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675125 po 1 szt. wielk. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym, z końcówką sferyczną: Po 1 szt. wielk. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 675155 1 szt. rozm. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Po 1 szt., rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. wielk. 0,5 × 4; 0,6 × 4,5; 1,0 × 5,5; 1,2 × 6,5 mm
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do TRI-WING®: Po 1 szt., rozm. 2; 3; 4; 5
złączka: 1 szt. nr 675050 wielk. 6,3

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka