• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wkrętak z uchwytem szybkowymiennym do bitów Halfmoon-/ HIOS 4 mm, ESD

Nr art.: 669931
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 1013 Kraftform Micro ESD
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
długość całkowita 130 mm
adapter Końcówka typu bit półksiężycowa; Końcówka typu bit HIOS
Rodzaj produktu Blankiet

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 669931
EAN / GTIN 4013288168610
Numer producenta 05300004001

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokompon., obracająca się gałka , strefa szybkich obrotów do szybkiego, efektywnego wkręcania uchwyt do przenoszenia dużych momentów . Z uchwyt. szybkowymiennym do mocowania grotów do bitów Halfmoon 4 mm (nr  669932 do 669935) lub grotów do bitów HIOS 4mm. Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.
Uchwyt narzędziowy z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, spełnia wymagania ESD.

Zastosowanie:

Do elektronicznych prac w zakresie zagrożonym powstawaniem ładunków elektrostatycznych.

Pasuje do:

Zestawy wkrętaków dla elektroników nr 669630 / 669930.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka