Groty 6-kątne Halfmoon, 4 mm, sześciokąt: 1,5mm

Nr art.: 669934 1,5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 840/9 C
sześciokąt 1,5 mm
⌀ grotu 2,8 mm
długość grotu 20 mm
długość całkowita 44 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak trzpieniowy
profil czopu lub gniazda wejściowego Półksiężyc
⌀ czopu lub gniazda wejściowego 4 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 669934 1,5
EAN / GTIN 4013288168306
Numer producenta 05135268001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.

Pasuje do:

wkrętaka z uchwytem nr 669931.
Zestawy wkrętaków dla elektroników nr 669630 / 669930.

Wskazówka:

Pozostałe groty do bitów pod nr 669933669936.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka