Zestaw wkrętaków elektronicznych mikro w torbie tekstylnej ESD 21

Nr art.: 669930 21
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
liczba części 21
liczba wkrętaków 20
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski; Wkrętak z główką Phillips; Klucz nasadowy 6-kątny; Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX-PLUS®; z końcówką sferyczną; Wkrętaki do śrub Microstix®
obrotowa nasadka tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 669930 21
EAN / GTIN 4013288194855
Numer producenta 05135973001

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokomponentowy, obracająca się gałka, strefa szybkich obrotów do szybkiego, efektywnego wkręcania oraz uchwyt do przenoszenia dużych momentów. uchwytem szybkowymiennym do mocowania grotów do bitów Halfmoon 4 mm (nr 669932 do 669936) lub grotów do bitów HIOS 4 mm. Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.
Uchwyt narzędziowy z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, spełnia wymagania ESD.

Zastosowanie:

Do elektronicznych prac w zakresie zagrożonym powstawaniem ładunków elektrostatycznych.
Nadają się zwłaszcza do profili śrub japońskiej produkcji.

Zawartość:

Uchwyty do wkrętaków: 1 sztuka
Groty do wkrętów płaskich nr 669932: po 1 szt. rozm. 1,5; 2,5
groty do wkrętów z główką Phillips nr 669933: po 1 szt. rozm. 000; 00; 0
Groty 6-kątne nr 669934
Grot do kluczy nasadowych: 1 szt., wielk. 2,5
Groty do Torx® nr 669935: po 1 szt. rozm. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5
Groty do Torx Plus® nr 669936: po 1 szt., rozm. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Groty do Torx Plus® IPR z otworem: 1 szt. wielk. 1IPR
Ostrza Microstix: po 1 szt. rozm. m; 00; F; 0

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne