Grot do Torx® Halfmoon, 4 mm TX4

Nr art.: 669935 TX4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 867/9 C TORX®
profil Torx® TX4
⌀ grotu 1,8 mm
długość grotu 20 mm
długość całkowita 44 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
profil czopu lub gniazda wejściowego Półksiężyc
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 669935 TX4
EAN / GTIN 4013288113597
Numer producenta 05345352001

Opis

Wykonanie:

Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.

Pasuje do:

wkrętaka z uchwytem nr 669931.

Wskazówka:

Pozostałe groty do bitów pod nr 669933669936.