{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gniazda krzyżowego | 3 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
do śrub o ⌀ | 5,3−7,2 mm | |
długość grotu | 150 mm | |
długość całkowita | 270 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668731 3 | |
EAN / GTIN | 4062406059903 | |
Numer producenta | 668731 3 |