Wkrętaki dla elektryków do wkrętów Pozidriv całkowicie izolowane 0

Nr art.: 668731 0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gniazda krzyżowego 0
    norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    do śrub o ⌀ do 2 mm
    długość grotu 60 mm
    długość całkowita 147 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 668731 0
    EAN / GTIN 4062406059873
    Numer producenta 668731 0

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
    Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
    Uchwyt z kilku rodzajów materiału ze strefą chwytu zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy, grot z wysokostopowej stali narzędziowej.

    Zastosowanie:

    Do prac pod napięciem do 1000 V.