Zestaw wkrętaków dla elektryków do wkrętów Pozidriv całkowicie izolowane, liczba wkrętaków: 3

Nr art.: 668741 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 3
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668741 3
EAN / GTIN 4062406059910
Numer producenta 668741 3

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Uchwyt z kilku rodzajów materiału ze strefą chwytu zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy, grot z wysokostopowej stali narzędziowej.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

W dostawie:

po 1 wkrętaku nr 668731: wielk. 1; 2; 3