Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem 3

Nr art.: 668401 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 3
do śrub o ⌀ 5,3 - 7,2 mm
długość grotu 150 mm
długość całkowita 270 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668401 3
EAN / GTIN 4045197951625
Numer producenta 668401 3

Opis

Wykonanie:

Wielokomponentowy uchwyt ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. grot ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana. Chromowane końcówki zapewniają optymalne zabezpieczenie antykorozyjne.