Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem 1

Nr art.: 668401 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
123 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 1
do śrub o ⌀ 2,1 - 3 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 187 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668401 1
EAN / GTIN 4045197951601
Numer producenta 668401 1

Opis

Wykonanie:

Wielokomponentowy uchwyt ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. grot ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana. Chromowane końcówki zapewniają optymalne zabezpieczenie antykorozyjne.