Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem 0

Nr art.: 668401 0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gniazda krzyżowego 0
    do śrub o ⌀ do 2 mm
    długość grotu 60 mm
    długość całkowita 147 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 668401 0
    EAN / GTIN 4045197951595
    Numer producenta 668401 0

    Opis

    Wykonanie:

    Wielokomponentowy uchwyt ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. grot ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana. Chromowane końcówki zapewniają optymalne zabezpieczenie antykorozyjne.