Wkrętaki do śrub Pozidriv, z grotem o przekroju okrągłym 1

Nr art.: 668270 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 355 PZ
    wielkość gniazda krzyżowego 1
    do śrub o ⌀ 2,1 − 3 mm
    długość grotu 80 mm
    długość całkowita 178 mm
    końcówka grotu Lasertip
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 668270 1
    EAN / GTIN 4013288004031
    Numer producenta 05009310001

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt Kraftform® z tworzywa sztucznego o dużej udarności,
    z miękkimi wkładkami, ułatwia przenoszenie momentu
    obrotowego i chroni dłoń oraz ramię.
    Grot Wera Lasertip ze specjalnej stali wysokostopowej z mikroszorstką końcówką, niklowaną chemicznie. (rozm. 0; 1S; 2S bez Lasertip, z czernioną końcówką).