Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem Kraftform 2

Nr art.: 667800 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 2
do śrub o ⌀ 3,1-5,2 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 205 mm
6-kąt do wspomagania kluczem 10 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667800 2
EAN / GTIN 4013288102232
Numer producenta 05002860002

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa odpornego na obciążenia dynamiczne, z miękkimi wkładkami , ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i chroni dłoń przed odciskami. Grot ze specjalnej stali, o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne, końcówki powleczone proszkiem diamentowym . Powierzchnia chromowana na matowo.