• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem Kraftform 1

Nr art.: 667800 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 1
do śrub o ⌀ 2,1−3 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 178 mm
6-kąt do wspomagania kluczem 8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667800 1
EAN / GTIN 4013288102225
Numer producenta 05002855002

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa odpornego na obciążenia dynamiczne, z miękkimi wkładkami , ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i chroni dłoń przed odciskami. Grot ze specjalnej stali, o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne, końcówki powleczone proszkiem diamentowym . Powierzchnia chromowana na matowo.