Wkrętaki do śrub Pozidriv, z uchwytem Kraftform 0

Nr art.: 667800 0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 0
do śrub o ⌀ do 2 mm
długość grotu 60 mm
długość całkowita 141 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667800 0
EAN / GTIN 4013288102218
Numer producenta 05002850002

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa odpornego na obciążenia dynamiczne, z miękkimi wkładkami , ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i chroni dłoń przed odciskami. Grot ze specjalnej stali, o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne, końcówki powleczone proszkiem diamentowym . Powierzchnia chromowana na matowo.