Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene 3

Nr art.: 667702 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 3
materiał Stal chromowo-wanadowa
do śrub o ⌀ 5,3−7,2 mm
długość grotu 150 mm
długość całkowita 270 mm
końcówka grotu czarny
6-kąt do wspomagania kluczem 13 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
wykonanie chwytu okrągłe
końcówka do pobijania nie
materiał uchwytu 2-komponentowe tworzywo Haptoprene
powierzchnia niklowane, chromowane
sześciokąt napędowy tak
wkrętaki z krótkim grotem nie
zmniejszona ⌀ grotu z przodu nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667702 3
EAN / GTIN 4067263013594
Numer producenta 667702 3

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Z 6-kątem do wspomagania kluczem.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.