Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene 00

Nr art.: 667702 00
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
206 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 00
materiał Stal chromowo-wanadowa
długość grotu 60 mm
długość całkowita 120 mm
końcówka grotu czarny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
wykonanie chwytu okrągłe
końcówka do pobijania nie
materiał uchwytu 2-komponentowe tworzywo Haptoprene
powierzchnia niklowane, chromowane
wkrętaki z krótkim grotem nie
zmniejszona ⌀ grotu z przodu nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667702 00
EAN / GTIN 4067263013556
Numer producenta 667702 00

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.