Próbniki napięcia, jakość specjalna 3,5 mm

Nr art.: 665020 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza 3,5 mm
długość grotu 75 mm
długość całkowita 175 mm
zakres kontroli 110 V - 250 V
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Zacisk wtykany nie
Rodzaj produktu Próbniki napięcia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 665020 3,5
EAN / GTIN 7610733001354
Numer producenta PB 175.1-75

Opis

Wykonanie:

Izolowane aż po ostrza uchwyt z klipsem.
Wysokiej jakości ostrze, rozm. 3,5 bez klipsa. zakres kontroli napięcia 110 − 250 V.

Wskazówka:

Próbniki te odpowiadają przepisom bezpieczeństwa wg normy VDE 0680/6. Dlatego lampki próbników napięcia nie mogą być wymieniane.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.