{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza | 2,5 mm | |
długość grotu | 50 mm | |
długość całkowita | 125 mm | |
zakres kontroli | 110 V - 250 V | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Zacisk wtykany | tak | |
Rodzaj produktu | Próbniki napięcia |
Numer artykułu | 665020 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733001330 | |
Numer producenta | PB 175.0-50 |