• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Jednobiegunowy próbnik napięcia z wysokiej jakości grotem wkrętaka, wkrętaki płaskie 2,5 2,5 mm

Nr art.: 665014 2,5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość ostrza 2,5 mm
    długość grotu 55 mm
    długość całkowita 132 mm
    zakres kontroli 150 V - 250 V
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
    materiał uchwytu Tworzywo sztuczne
    Zacisk wtykany tak
    Rodzaj produktu Próbniki napięcia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 665014 2,5
    EAN / GTIN 3831007678612

    Opis

    Wykonanie:

    Izolowane aż po ostrza uchwyt z klipsem.
    Wysokiej jakości grot wkrętaka, zakres kontroli 150–250 V.

    Wskazówka:

    Próbniki te odpowiadają przepisom bezpieczeństwa wg normy VDE 0680/6. Dlatego lampki próbników napięcia nie mogą być wymieniane.