Zestaw narzędzi A / 95-częściowy − wyposażenie podstawowe

Nr art.: 680560
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081557 LR3
Rodzaj produktu Zestawy narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 680560
EAN / GTIN 2050001021847

Opis

Zastosowanie:

do wyposażenia wózków narzędziowych, stołów warsztatowych, szaf z szufladami itp.

W dostawie:

Miara zwijana Tajima: 1 szt. nr 462300, wielk. 5
Pilnik półokrągły DICK, nacięcie nr 2: 1 szt. nr 513200, wielk. 200
Uchwyty do pilników, z drewna: 1 szt. nr 519400, wielk. 120
Zestaw pilników kluczykowych, w kasecie: 1 szt. nr 518950 (6-elementowy)
Szczotka ręczna z drutu stalowego: 1 szt. nr 575000, wielk. 4
Zestaw kluczy płaskich, dwustronnych Stahlwille®: 1 szt. nr 611000 rozm. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Zestaw kluczy oczkowych, dwustronnych Stahlwille®: 1 szt. nr 615500 rozm. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Zestaw wkrętaków kątowych do śrub 6-kątnych: 1 szt. nr 626072, wielk. 8 (2-10mm)
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 cala Stahlwille® wraz z częściami napędowymi: 1 szt. nr 637916 wielk. 6 (28-elementowy)
Zestaw wkrętaków do śrub płaskich Wera: 1 szt. nr 660110 wielk. 6 (3,5 - 10 mm)
Próbniki napięcia 150 − 250 V: 1 szt. nr 665014, wielk. 2,5
Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie PB Swiss Tools: 1 szt. nr 664100, wielk. 6,5
Wkrętaki krótkie do śrub z główką Phillips nr Wera: 1 szt. nr 668260 rozm. 2S
Zestaw wkrętaków do śrub z główką Phillips Wera: 1 szt. nr 667710 wielk. 3 (3-elem.)
Kombinerki masywne, chromowane KNIPEX®: 1 szt. nr 700400, wielk. 180
Szczypce do instalacji wodnych KNIPEX®: 1 szt. nr 705900, wielk. 250
Boczne szczypce tnące, chromowane KNIPEX®: 1 szt. nr 724861, rozm. 160
Przecinak płaski RENNSTEIG: 1 szt. nr 740500, wielk. 175
Zestaw przebijaków i punktak RENNSTEIG: 1 szt. nr 745600 wielk. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Młotek ślusarski GARANT: 1 szt. nr 750110, wielk. 500
Młotek z tworzywa sztucznego Wera z wkładkami uretanowymi: 1 szt. nr 754200, wielk. 32
Punktak z rękojeścią z tworzywa sztucznego PB Swiss Tools: 1 szt. nr 831600, wielk. 110
Trójkątne skrobaki żeberkowe z drewnianym uchwytem RENNSTEIG: 1 szt. nr 836010, wielk. 150
Skrobaki płaskie z drewnianym uchwytem RENNSTEIG: 1 szt. nr 837020, wielk. 200
Nóż uniwersalny Tajima, ostrze 18 mm: 1 szt. nr 845030
Olejarka z tworzywa sztucznego z rurą z mosiądzu: 1 szt. nr 083529, wielk. 80
Teleskop. chwyt magnetyczny: 1 szt. Nr 081650 (długość 160 – 670 mm)
Latarka, LED: 1 szt. nr 081437 BLACK