Wkrętarki kątowe do śrub płaskich 6,5 mm

Nr art.: 664800 6,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość ostrza b 6,5 mm
    grubość ostrza a 1 mm
    długość całkowita 110 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 664800 6,5
    EAN / GTIN 7610733004294
    Numer producenta PB 600.4

    Opis

    Wykonanie:

    Dwa równej grubości ostrza przestawione o 90° względem siebie. Stop specjalny PB Swiss Tools, powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona.
    Radełkowany uchwyt zapewnia pewny chwyt w mokrym i zaolejonym otoczeniu. Końcówki przekute i odsadzone, odpowiadają znormalizowanej szerokości rowków.