Wkrętaki, do śrub płaskich, z długim grotem 5,5X300 mm

Nr art.: 663700 5,5X300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b×długość grotu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic
szerokość ostrza b 5,5 mm
oznaczenie grotu 3
grubość ostrza a 0,8 mm
długość grotu 300 mm
długość całkowita 400 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 663700 5,5X300
EAN / GTIN 7610733086092
Numer producenta 140.3-300

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Groty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub.

Materiał:

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.