Wkrętaki, do śrub płaskich, z długim grotem 2,5X125 mm

Nr art.: 663700 2,5X125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b×długość grotu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic
szerokość ostrza b 2,5 mm
oznaczenie grotu 0
grubość ostrza a 0,4 mm
długość grotu 125 mm
długość całkowita 210 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 663700 2,5X125
EAN / GTIN 7610733086030
Numer producenta 140.0-125

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Groty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub.

Materiał:

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.