Wkrętaki, do śrub płaskich, z długim grotem 3,5X150 mm

Nr art.: 663700 3,5X150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
509 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b×długość grotu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic
szerokość ostrza b 3,5 mm
oznaczenie grotu 1
grubość ostrza a 0,5 mm
długość grotu 150 mm
długość całkowita 240 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 663700 3,5X150
EAN / GTIN 7610733086047
Numer producenta 140.1-150

Opis

Izvedba:

Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Kovana stebla, rezila so natančno obdelana na standardne mere ploščatih zarez vijakov.

Material:

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.