{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 160 i VDE | |
szerokość ostrza b | 5,5 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
grubość ostrza a | 1 mm | |
długość grotu | 125 mm | |
długość całkowita | 223 mm | |
końcówka grotu | Lasertip | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288148698 | |
Numer producenta | 05006120001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane 5,5 mm
na zamówienie
w magazynie
247 sztuk w magazynie
45,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
248 sztuk w magazynie
24,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 223 | 232 |
długość grotu | 125 | 125 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
szerokość ostrza b | 5,5 | 5,5 |
grubość ostrza a | 1 | 1 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |