{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 160 i VDE | |
szerokość ostrza b | 3 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
grubość ostrza a | 0,5 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 181 mm | |
końcówka grotu | czarny | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663100 3 | |
EAN / GTIN | 4013288148667 | |
Numer producenta | 05006105001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane 3 mm
na zamówienie
w magazynie
166 sztuk w magazynie
27,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
291 sztuk w magazynie
16,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 181 mm | 187 mm |
długość grotu | 100 mm | 100 mm |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
szerokość ostrza b | 3 mm | 3 mm |
grubość ostrza a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |