{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 160 i VDE | |
szerokość ostrza b | 10 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
grubość ostrza a | 1,6 mm | |
długość grotu | 200 mm | |
długość całkowita | 312 mm | |
końcówka grotu | Lasertip | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663100 10 | |
EAN / GTIN | 4013288028877 | |
Numer producenta | 05006140001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane 10 mm
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie
84,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
47,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 312 | 320 |
długość grotu | 200 | 200 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
szerokość ostrza b | 10 | 10 |
grubość ostrza a | 1,6 | 1,6 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |