{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 334 | |
szerokość ostrza b | 10 mm | |
grubość ostrza a | 1,6 mm | |
długość grotu | 200 mm | |
długość całkowita | 312 mm | |
końcówka grotu | Lasertip | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 662200 10 | |
EAN / GTIN | 4013288003102 | |
Numer producenta | 05110104001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform 10 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
82,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
46,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 312 mm | 320 mm |
długość grotu | 200 mm | 200 mm |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
szerokość ostrza b | 10 mm | 10 mm |
grubość ostrza a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |