Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem drewnianym 5,5 mm

Nr art.: 660800 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
173 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 5,5 mm
grubość ostrza a 1 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 205 mm
6-kąt do wspomagania kluczem 8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 660800 5,5
EAN / GTIN 4045197373045

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z twardego drewna, lakierowany, ze skórzaną nakładką do pobijania. Grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany na wskroś. Od wielk. 5,5 przechodzący przez cały uchwyt, ze 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia niklowana na połysk.

Pliki do pobrania i dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem drewnianym  5,5 mm

Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem drewnianym 5,5 mm

na zamówienie
w magazynie
173 sztuk w magazynie
24,80  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
454 sztuk w magazynie
23,46  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
21,95  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie Wkrętak płaski Wkrętak płaski
długość całkowita 205 200 82
długość grotu 100 100 25
szerokość ostrza b 5,5 5,5 5,5
grubość ostrza a 1 1 1
6-kąt do wspomagania kluczem 8 8
Rodzaj produktu Wkrętaki Wkrętaki Wkrętaki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka