Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem drewnianym 3,5 mm

Nr art.: 660800 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość ostrza b 3,5 mm
    grubość ostrza a 0,6 mm
    długość grotu 75 mm
    długość całkowita 177 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 660800 3,5
    EAN / GTIN 4045197373021
    Numer producenta 660800 3,5

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt z twardego drewna, lakierowany, ze skórzaną nakładką do pobijania. Grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany na wskroś. Od wielk. 5,5 przechodzący przez cały uchwyt, ze 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia niklowana na połysk.