Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania, szerokość ostrza b: 3,5mm

Nr art.: 660300 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 932 A
szerokość ostrza b 3,5 mm
grubość ostrza a 0,6 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 161 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 660300 3,5
EAN / GTIN 4013288018007
Numer producenta 05018260001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z antyudarowego tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi elementami miękkimi oraz końcem do uderzania (wielk. 12 14 bez elementów miękkich, wielk. 3,5 bez końca do uderzania oraz z grotem przechodzącym przez cały uchwyt).
Ostrze 6-kątne ze stali specjalnej odpornej na uderzenia przechodzące aż do końca uchwytu. Od wielk. 4,5 z 6-kątem do wspomagania kluczem, powierzchnia chromowana na matowo

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania, szerokość ostrza b: 3,5mm

Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania, szerokość ostrza b: 3,5mm

na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie
29,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
19,50  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski Wkrętaki płaskie
długość całkowita 161 mm 177 mm
długość grotu 80 mm 75 mm
szerokość ostrza b 3,5 mm 3,5 mm
grubość ostrza a 0,6 mm 0,6 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki Wkrętaki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka