Groty wymienne do Torx® TX7

Nr art.: 659995 TX7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profilu Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX7
długość całkowita 175 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki do śrub TORX®
moment obrotowy 0,9 Nm
⌀ grotu 6,3 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659995 TX7
EAN / GTIN 2050001930514
Numer producenta 27007

Opis

Pasuje do:

Asortyment wkrętaków dynamometrycznych, nr 659990.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka