Asortyment wkrętaków dynamometrycznych „Dinaplus”, Typ: 15

Nr art.: 659990 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,83 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
Seria Dinaplus
zakres momentu obrotowego 0,6 Nm - 5 Nm
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wstępnie ustawiony
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Nieprzestawialny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659990 15
EAN / GTIN 2050001890184
Numer producenta PKITDP00000

Opis

Wykonanie:

Wkrętaki dynamometryczne z eloksalowanego aluminium. Łatwe w użyciu, nie wymagają regulacji, ponieważ następuje automatycznie przy włożeniu grotu - każdy grot ma dokładnie ustawioną wartość momentu obrotowego. Grot z oznaczeniem kolorowym, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości gniazda wyjściowego.

Zastosowanie:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

W dostawie:

Po 1 grocie nr 659995: wielk. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Po 1 grocie nr 659996: wielk. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Uchwyt do wkrętaków dynamometrycznych nr 659991: 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Asortyment wkrętaków dynamometrycznych „Dinaplus”, Typ: 15

Asortyment wkrętaków dynamometrycznych „Dinaplus”, Typ: 15

na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 477,37  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 001,80  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
przełączalny odczyt Nm Nm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy dotykowy
Technika pomiarowa mechanicznie mechanicznie
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wstępnie ustawiony Wstępnie ustawiony
Feedback Wyzwalający Wyzwalający

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka