Zestaw wkrętaków dynamometrycznych „TQ-Station”

Nr art.: 659965
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,97 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±10; ±15
  • uchwyty bitów: F 6,3
  • norma: DIN EN ISO 6789

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±10 %; ±15 %
uchwyty bitów F 6,3
długość całkowita L 107 mm
sygnalizacja rozłączenia dotykowy
Zasada zadziałania wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wstępnie ustawiony
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
norma DIN EN ISO 6789
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659965
EAN / GTIN 4045197614469
Numer producenta 659965

Opis

Wykonanie:

Wkrętak dynamometryczny z antypoślizgowym uchwytem poprzecznym z 2 materiałów i nastawioną na stałe wartością momentu obrotowego. Gniazdo bitów 1/4 cala z magnesem. Elastyczny, modułowy magazynek wykonany z solidnej blachy z lekkimi wkładkami z tworzywa sztucznego. Szybki dostęp zarówno do wkrętaka dynamometrycznego, jak i do bitów PrecisionBits E 6,3. Praktyczna możliwość przechowywania np. płytek skrawających w 3 wsuwanych pojemnikach. Stabilne rozwiązanie do ustawienia np. na stole warsztatowym lub obrabiarce, albo do zawieszenia na ściance perforowanej.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając sygnał słyszalny i odczuwalny, i jest znowu gotowy do ponownego użycia. Nieograniczony moment luzujący.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Wielk. 0,6 - 1,5 = ± 15% podanej wartości.
Wielk. 2,2 - 5,7 = ± 10% podanej wartości.

W dostawie:

Wkrętak dynamometryczny nr 211750: Po 1 szt., rozm. 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7
Bity do śrub Torx® nr 674248: Po 1 szt., rozm. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bity do śrub Torx Plus® nr 674252: Po 1 szt., rozm. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Stanowisko do przechowywania: 1 szt.
Boksy pojemnika (szufladki): 3 szt.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.
Poszczególne rozmiary wkrętaków dynamometrycznych są dostępne pod nr. 211750.