Groty wymienne do Torx®, profilu Torx®: TX10

Nr art.: 659995 TX10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profilu Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX10
długość całkowita 175 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki do śrub TORX®
moment obrotowy 2 Nm
⌀ grotu 6,3 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659995 TX10
EAN / GTIN 2050001930545
Numer producenta 27010

Opis

Pasuje do:

Asortyment wkrętaków dynamometrycznych, nr 659990.