{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 400 mm | |
wysokość H | 180 mm | |
dokładność pomiaru | 5 % | |
pojemność tacy odbiorczej | 5 000 Nm | |
pojemność tacy wejściowej | 294 Nm | |
przełożenie redukujące | 20:1 | |
przełożenie momentu obrotowego/efektywne zwielokrotnianie siły | 1:17 | |
zalecany klucz dynamometryczny / zakres dokręcania | 400 Nm | |
liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) | 1 | |
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1.1/2 cal | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
⌀ D | 120 mm | |
masa | 10,4 kg | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
Seria | MULTIPOWER MP300 | |
blokada powrotu | tak | |
zabezpieczenie przeciążeniowe | tak | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 659975 5000 | |
EAN / GTIN | 4018754186822 | |
Numer producenta | 53035000 |