Wzmacniacze momentu obrotowego w blaszanej walizce 3000 Nm

Nr art.: 659975 3000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy wyjściowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 330 mm
wysokość H 161 mm
dokładność pomiaru 5 %
pojemność tacy odbiorczej 3 000 Nm
pojemność tacy wejściowej 240 Nm
przełożenie redukujące 16:1
przełożenie momentu obrotowego/efektywne zwielokrotnianie siły 1:12,5
zalecany klucz dynamometryczny / zakres dokręcania 300 Nm
liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) 1
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 1 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
⌀ D 95 mm
masa 7 kg
Technika pomiarowa mechanicznie
Seria MULTIPOWER MP300
blokada powrotu tak
zabezpieczenie przeciążeniowe tak
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659975 3000
EAN / GTIN 4018754186815
Numer producenta 53033000

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne, ręczne wzmacniacze momentu obrotowego, do kontrolowanego dokręcania śrub. Wzmacniacz i podparcie ze stali wysokiej jakości. Przekładnia chroniona zabezpieczeniem przeciążeniowym. Napęd wejściowy z gniazdem kwadrat do narzędzi napędowych, jak grzechotka, pokrętło, klucz dynamometryczny. Sensowne jest użycie klucza dynamometrycznego, aby móc kontrolować maksymalne obciążenie przyrządu i wartości momentów dokręcania śrub. Napęd wyjściowy z 4-kątnym czopem do mocowania nakładek kluczy nasadowych (szczególnie z uwagi na wysokie momenty obrotowe należy stosować nasadki do wkrętarek mechanicznych).
precyzyjne przekładnie obiegowe gwarantują dokładne przenoszenie momentu obrotowego ze stałą dokładnością ± 5%.
Dostawa w blaszanej kasecie.

Zaleta:

Klucze z przekładnią do multiplikacji siły umożliwiają przenoszenie wys. mom. obrot. za pomocą stosunkowo krótkich dźwigni.