{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 330 mm | |
wysokość H | 161 mm | |
dokładność pomiaru | 5 % | |
pojemność tacy odbiorczej | 2 000 Nm | |
pojemność tacy wejściowej | 160 Nm | |
przełożenie redukujące | 16:1 | |
przełożenie momentu obrotowego/efektywne zwielokrotnianie siły | 1:12,5 | |
zalecany klucz dynamometryczny / zakres dokręcania | 200 Nm | |
liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) | 1 | |
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1 cal | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ D | 95 mm | |
masa | 7 kg | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
Seria | MULTIPOWER MP300 | |
blokada powrotu | tak | |
zabezpieczenie przeciążeniowe | tak | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 659975 2000 | |
EAN / GTIN | 4018754186808 | |
Numer producenta | 53032000 |