Wkrętaki dynamometryczne TX10

Nr art.: 659950 TX10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 300 TX
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±10 %
długość całkowita L 175 mm
długość grotu 65 mm
nastawiony moment obrotowy 2 Nm
nastawiony moment obrotowy 200 cNm
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza stała
Technika pomiarowa mechanicznie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego tak
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wstępnie ustawiony
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt cNm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Nieprzestawialny
norma DIN EN ISO 6789
masa 118 g
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659950 TX10
EAN / GTIN 4013288093370
Numer producenta 05027934001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform, powyżej 5 Nm uchwyt pistoletowy. Każdy wkrętak jest wstępnie nastawiony na moment obrotowy odpowiedni dla danej wielkości śrub.
Pierścień chroni układ mechaniczny w uchwycie przed przestawieniem. Wielkość i rodzaj końcówek (profil), jak i moment obrotowy oznaczone są na końcu uchwytu.
Po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał. Dalsze dokręcanie śruby nie jest możliwe.
Wielk. 2 4 do śrub z gniazdem 6-kątnym.
Wielk. TX6 - TX20 z profilem Torx®. Wielkość TX20 z uchwytem pistoletowym.
Wielk. 6IP − 20IP do śrub o profilu Torx Plus®.

Zastosowanie:

Idealny do montażu płytek skrawających.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.