Wkrętaki dynamometryczne 2

Nr art.: 659950 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 300 Hex
    kierunek dociągania Dociąganie w prawo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±10 %
    długość całkowita L 175 mm
    długość grotu 65 mm
    nastawiony moment obrotowy 1,4 Nm
    nastawiony moment obrotowy 140 cNm
    sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
    Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
    Kształt przyłącza stała
    Technika pomiarowa mechanicznie
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki 6-kątne
    nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego tak
    możliwość protokołowania danych nie
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wstępnie ustawiony
    Feedback Wyzwalający
    przełączalny odczyt cNm
    metoda pomiarowa moment obrotowy
    Regulacja załączenia Nieprzestawialny
    norma DIN EN ISO 6789
    masa 124 g
    Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 659950 2
    EAN / GTIN 4013288096425
    Numer producenta 05027910001

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt Kraftform, powyżej 5 Nm uchwyt pistoletowy. Każdy wkrętak jest wstępnie nastawiony na moment obrotowy odpowiedni dla danej wielkości śrub.
    Pierścień chroni układ mechaniczny w uchwycie przed przestawieniem. Wielkość i rodzaj końcówek (profil), jak i moment obrotowy oznaczone są na końcu uchwytu.
    Po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał. Dalsze dokręcanie śruby nie jest możliwe.
    Wielk. 2 4 do śrub z gniazdem 6-kątnym.
    Wielk. TX6 - TX20 z profilem Torx®. Wielkość TX20 z uchwytem pistoletowym.
    Wielk. 6IP − 20IP do śrub o profilu Torx Plus®.

    Zastosowanie:

    Idealny do montażu płytek skrawających.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Wskazówka:

    Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.