{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 300 IP | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±10 % | |
długość całkowita L | 175 mm | |
długość grotu | 65 mm | |
nastawiony moment obrotowy | 2 Nm | |
nastawiony moment obrotowy | 200 cNm | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
Kształt przyłącza | stała | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX-PLUS® | |
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego | tak | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wstępnie ustawiony | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | cNm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
masa | 117 g | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659950 10IP | |
EAN / GTIN | 4013288093417 | |
Numer producenta | 05028044001 |