{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
szerokość b | 22 mm | |
wysokość h | 13,6 mm | |
Seria | 725B | |
obciążenie ciągłe | 40 Nm | |
liczba zębów | 22 | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
gniazdo bitów | 1/4 cal | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
grzechotki przełączalne | tak | |
narzędzie z funkcją grzechotki | tak | |
Rodzaj produktu | Grzechotki do nasadek bitów |
Numer artykułu | 657940 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140794 | |
Numer producenta | 58255004 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grzechotki do nasadek bitów 1/4 cal
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
387,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
252,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 22 | 17,5 |
wysokość h | 13,6 | 12,4 |
materiał | Stal stopowa chromowa | Stal chromowo-wanadowa |
liczba zębów | 22 | 60 |
narzędzie z funkcją grzechotki | tak | tak |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Grzechotki do nasadek bitów | Grzechotki do nasadek bitów |