Grzechotki do nasadek bitów 1/4 cal

Nr art.: 657932 1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gniazdo bitów (cal) Cena jednostkowa z VAT
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
szerokość b 17,5 mm
wysokość h 12,4 mm
obciążenie ciągłe 15 Nm
liczba zębów 60
wymiar S 17,5 mm
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
gniazdo bitów 1/4 cal
materiał Stal chromowo-wanadowa
grzechotki przełączalne tak
narzędzie z funkcją grzechotki tak
Rodzaj produktu Grzechotki do nasadek bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657932 1/4
EAN / GTIN 4062406229641
Numer producenta 657932 1/4

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
Grzechotka dwukierunkowa, przestawna.

Zastosowanie:

Do mocowania bitów z uchwytem 6-kątnym wg DIN ISO 1173, C 6,3 i E 6,3 (1/4 cala).

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!
Obciążalność końcówek wymiennych jest zależna od rozwartości klucza i może być mniejsza niż obciążalność klucza dynamometrycznego.