Grzechotki do nasadek bitów 5/16 cal

Nr art.: 657940 5/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gniazdo bitów (cal) Cena jednostkowa z VAT
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    narzędzie wymienne Końcówka wymienna
    szerokość b 29 mm
    wysokość h 17,9 mm
    Seria 725B
    obciążenie ciągłe 40 Nm
    liczba zębów 30
    wymiar S 28 mm
    chwyt trzpieniowy 9×12 mm
    gniazdo bitów 5/16 cal
    materiał Stal stopowa chromowa
    grzechotki przełączalne tak
    narzędzie z funkcją grzechotki tak
    Rodzaj produktu Grzechotki do nasadek bitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 657940 5/16
    EAN / GTIN 4018754154715
    Numer producenta 58255005

    Opis

    Wykonanie:

    Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
    Grzechotka dwukierunkowa, przestawna.

    Zastosowanie:

    Do mocowania bitów z uchwytem 6-kątnym wg DIN ISO 1173, C 8 i E 8 (5/16 cala).

    Materiał:

    Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

    Dane dot. zastos.:

    Legenda do rysunku i równania:

    L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
    l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
    L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
    L4 = wymiar końcówki wymiennej
    L = długość całkowita narzędzia
    T1 = moment dokręcania do ustawienia
    T2 = zalecany moment obrotowy

    Pasuje do:

    kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

    Wskazówka:

    Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!
    Obciążalność końcówek wymiennych jest zależna od rozwartości klucza i może być mniejsza niż obciążalność klucza dynamometrycznego.