{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 100 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
narzędzie wymienne | ze zintegrowaną grzechotką, oczkowe, otwarte | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 380 mm | |
zakres momentu obrotowego | 20 Nm - 100 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 1 Nm | |
masa | 800 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 40 mm | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 14×18 mm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 247 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 287 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657277 100 | |
EAN / GTIN | 4045197804150 | |
Numer producenta | 657277 100 |